Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A3C)
DIN 603 Stahl 8.8 gelb verzinkt
SHR-FLRDKPF-DIN603-8.8-(A3C+L)-M12X300
Art.-Nr. 4356012300
EAN 4052712429354
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixziert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.
Datenblätter(X)
Verwendung im Holzbau, speziell Zimmereien, Fertighausbau, Fahrzeugbau (z. B. Pritschenbretter), Bootsbau, Messebau, Gerüstbau, für schwere, zerlegbare Transportgestelle bzw. Kisten für Maschinen, Transportkisten für Seetransport. Dienen zum Verbinden von Holzteilen oder von Holz- und Metallteilen. In das Holz eingelassen wird der Vierkantansatz, Bohrdurchmesser entsprechend Gewindenennmaß. Bei Verbindungen von Holz auf Holz muss unter der Mutter eine größere U-Scheibe unterlegt werden, z. B. eine Holzbauscheibe.
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M12  | 
Länge (l1)  | 300 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 8.8  | 
Oberfläche  | Gelb verzinkt  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 30,65 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 6,95 mm  | 
Vierkantbreite (V)  | 12,7 mm  | 
Vierkanthöhe (f)  | 8,75 mm  | 
Normen  | DIN 603  | 
RoHS-konform  | Nein  | 
Kopfform  | Flachrundkopf mit Vierkantansatz  | 
Kopfdetails  | Mit Vierkantansatz  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Steigung  | 1,75 mm  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)  | 49 mm  | 
Produktklasse  | C  |