Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A3C)

DIN 603 Stahl 8.8 gelb verzinkt
SHR-FLRDKPF-DIN603-8.8-(A3C+L)-M5X25

Art.-Nr. 435605 25

EAN 4052712428180

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A3C)

Art.-Nr. 435605 25

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixziert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verwendung im Holzbau, speziell Zimmereien, Fertighausbau, Fahrzeugbau (z. B. Pritschenbretter), Bootsbau, Messebau, Gerüstbau, für schwere, zerlegbare Transportgestelle bzw. Kisten für Maschinen, Transportkisten für Seetransport. Dienen zum Verbinden von Holzteilen oder von Holz- und Metallteilen. In das Holz eingelassen wird der Vierkantansatz, Bohrdurchmesser entsprechend Gewindenennmaß. Bei Verbindungen von Holz auf Holz muss unter der Mutter eine größere U-Scheibe unterlegt werden, z. B. eine Holzbauscheibe.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

25 mm

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Gelb verzinkt

Kopfdurchmesser (dk)

13,55 mm

Kopfhöhe (k1)

3,3 mm

Vierkantbreite (V)

5,48 mm

Vierkanthöhe (f)

4,1 mm

Normen

DIN 603

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Flachrundkopf mit Vierkantansatz

Kopfdetails

Mit Vierkantansatz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

16 mm

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen