Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Stahl FK8.8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)
DIN 603 Stahl 8.8 Zink-Lamelle
SHR-FLRDKPF-DIN603-8.8-(ZFSHL)-M6X70
Art.-Nr. 00763670
EAN 4056807152103
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.
Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M6 - 480h*
- Durchmesser ≥ M10 - 720h*
Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:
- Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
Datenblätter(X)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 | 
| Länge (l1) | 70 mm | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 8.8 | 
| Oberfläche | Zink-Lamelle silber | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 16,55 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 3,88 mm | 
| Vierkantbreite (V) | 6,48 mm | 
| Vierkanthöhe (f) | 4,6 mm | 
| Normen | DIN 603 | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Korrosionsschutzdauer | 480 h | 
| Kopfform | Flachrundkopf mit Vierkantansatz | 
| Kopfdetails | Mit Vierkantansatz | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Steigung | 1 mm | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Schaftdurchmesser | 6 mm | 
| Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 18 mm | 
| Produktklasse | C |