Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachrundschraube mit Vierkantansatz

DIN 603 Stahl 8.8 verzinkt Dickschichtpassivierung
SHR-FLRDKPF-DIN603-8.8-(VZD)-M10X35

Art.-Nr. 007651035
EAN 4062856295647

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachrundschraube mit Vierkantansatz

Art.-Nr. 007651035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 603, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixiert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.



Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

35 mm

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Kopfdurchmesser (dk)

24.650 mm

Kopfhöhe (k1)

5.38 mm

Vierkantbreite (V)

10.58 mm

Vierkanthöhe (f)

6.6 mm

Normen

DIN 603

RoHS-konform

Ja

Kopfdetails

Mit Vierkantansatz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1.5 mm

Schaftdurchmesser

10 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

26 mm

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen