Flachrundschraube mit Vierkantansatz
DIN 603 Stahl 8.8 verzinkt Dickschichtpassivierung
SHR-FLRDKPF-DIN603-8.8-(VZD)-M8X55
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixiert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 55 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Overflade | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Kopfdurchmesser (dk) | 20.650 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4.88 mm |
Vierkantbreite (V) | 8.58 mm |
Vierkanthöhe (f) | 5.6 mm |
Normen | DIN 603 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfdetails | Mit Vierkantansatz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1.25 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 22 mm |
Produktklasse | C |