Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachrundschraube mit Vierkantansatz

DIN 603 Stahl 8.8 verzinkt Dickschichtpassivierung
SHR-FLRDKPF-DIN603-8.8-(VZD)-M8X90

Art.-Nr. 007658 90
EAN 4062856294985

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachrundschraube mit Vierkantansatz

Art.-Nr. 007658 90

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 603, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixiert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.



Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Thread type x nominal diameter (d1)

M8

Length (l1)

90 mm

Material

Stahl

Property class

8.8

Surface

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Head diameter (dk)

20.650 mm

Head height (k1)

4.88 mm

Vierkantbreite (V)

8.58 mm

Vierkanthöhe (f)

5.6 mm

Standards

DIN 603

RoHS-compliant

Ja

Head details

Mit Vierkantansatz

Thread type

Metrisches Gewinde

Pitch

1.25 mm

Shank diameter

8 mm

Thread length (metric thread) (b)

22 mm

Product class

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen