Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter DIN 603, Stahl 4.8, blank, mit Mutter
DIN 603 Stahl 4.8 blank mit Mutter
SHR-FLRDKPF-DIN603-MU-4.8-M10X170
Art.-Nr. 0223010170
EAN 4045727323786
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixziert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Verwendung im Holzbau, speziell Zimmereien, Fertighausbau, Fahrzeugbau (z. B. Pritschenbretter), Bootsbau, Messebau, Gerüstbau, für schwere, zerlegbare Transportgestelle bzw. Kisten für Maschinen, Transportkisten für Seetransport. Dienen zum Verbinden von Holzteilen oder von Holz- und Metallteilen. In das Holz eingelassen wird der Vierkantansatz, Bohrdurchmesser entsprechend Gewindenennmaß. Bei Verbindungen von Holz auf Holz muss unter der Mutter eine größere U-Scheibe unterlegt werden, z. B. eine Holzbauscheibe.
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M10  | 
Länge (l1)  | 170 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 4.8  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 24,65 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 5,38 mm  | 
Vierkantbreite (V)  | 10,58 mm  | 
Vierkanthöhe (f)  | 6,6 mm  | 
Normen  | DIN 603  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Ausführung  | Mit Mutter  | 
Kopfform  | Flachrundkopf mit Vierkantansatz  | 
Kopfdetails  | Mit Vierkantansatz  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Steigung  | 1,5 mm  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Schaftdurchmesser  | 10 mm  | 
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)  | 32 mm  | 
Produktklasse  | C  |