Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter DIN 603 ähnlich, Stahl 4.8 verzinkt mit Scheibe und Mutter

DIN 603 ähnlich Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter
SHR-FLRDKPF-4.8-MU-SHB-(A2K)-M8X25

Art.-Nr. 022399825

EAN 4038898052326

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter DIN 603 ähnlich, Stahl 4.8 verzinkt mit Scheibe und Mutter

Art.-Nr. 022399825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixiert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Verwendung im Metallleichtbau, Trockenbau, Garagentorbau( Sectionaltore, Rolltore, Falltore, ...) für Profile und Winkel mit vorgefertigten Langlöchern. Im Trockenbau für U-Profile und Winkel mit vorgefertigten Langlöchern.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

25 mm

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

Kopfdurchmesser (dk)

20 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Vierkantbreite (V)

8,58 mm

Vierkanthöhe (f)

1,7 mm

Scheibendurchmesser

25 mm

Normen

DIN 603

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachrundkopf mit Vierkantansatz

Kopfdetails

Mit Vierkantansatz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

13 mm

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen