Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter
DIN 603 Stahl 4.8 feuerverzinkt mit Mutter
SHR-FLRDKPF-DIN603-MU-4.8-(TZN)-M12X130
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixziert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.
Datenblätter(X)
Verwendung im Holzbau, speziell Zimmereien, Fertighausbau, Fahrzeugbau (z. B. Pritschenbretter), Bootsbau, Messebau, Gerüstbau, für schwere, zerlegbare Transportgestelle bzw. Kisten für Maschinen, Transportkisten für Seetransport. Dienen zum Verbinden von Holzteilen oder von Holz- und Metallteilen. In das Holz eingelassen wird der Vierkantansatz, Bohrdurchmesser entsprechend Gewindenennmaß. Bei Verbindungen von Holz auf Holz muss unter der Mutter eine größere U-Scheibe unterlegt werden, z. B. eine Holzbauscheibe.
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M12 |
Length (l1) | 130 mm |
Material | Stahl |
Property class | 4.8 |
Surface | Feuerverzinkt |
Head diameter (dk) | 30.65 mm |
Head height (k1) | 6.95 mm |
Vierkantbreite (V) | 12.7 mm |
Vierkanthöhe (f) | 8.7 mm |
Standards | DIN 603 |
RoHS-compliant | Ja |
Design | Mit Mutter |
Head type | Flachrundkopf mit Vierkantansatz |
Head details | Mit Vierkantansatz |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Pitch | 1.75 mm |
Thread form | Regelgewinde |
Shank diameter | 10 mm |
Thread length (metric thread) (b) | 36 mm |
Product class | C |