Flachrundzange DIN ISO 5745
Flachrundzange ZEBRA DIN ISO 5745
FLRDZANG-40°-ABGWNKL-L160MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit der Präzisionsspitzen und Schneidflächen
- Elastische Spitzen für hohe Beanspruchung, insbesondere bei Biegebelastung
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Schneiden: Zusätzlich induktiv gehärtet
- Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt
- Greifflächen: Gezahnt
- Gelenk: Eingelegt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L) | 160 mm |
Länge Zoll (L) | 6-1/2 in |
Backenlänge (L3) | 46 mm |
Backendicke (T1) | 9 mm |
Backenspitzenbreite (W4) | 3 mm |
Backenbreite (W3) | 16,5 mm |
Backenspitzendicke (T2) | 2,5 mm |
Oberfläche | Verchromt |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Winkel der Backen | 40 Grad |
Ausführung Backen | Abgewinkelt - 40° |