Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachrundzange DIN ISO 5745

Flachrundzange DIN ISO 5745
FLRDZANG-40°-SCHWARZ/ROT-L200MM

Art.-Nr. 071501 569

EAN 4050382275165

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachrundzange DIN ISO 5745

Art.-Nr. 071501 569

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen

  • Extra lange Schneide auch für dickere Kabel

  • Schneiden: Zusätzlich induktiv gehärtet

  • Oberfläche: Rundum poliert und mit Klarlack versiegelt

  • Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht

  • Gelenk: Eingelegt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel

Länge (L)

200 mm

Länge Zoll (L)

8 in

Backenlänge (L3)

72 mm

Backendicke (T1)

11 mm

Backenspitzenbreite (W4)

4 mm

Backenbreite (W3)

20 mm

Backenspitzendicke (T2)

3 mm

Oberfläche

Lackiert

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

Polyvinylchlorid

Ausführung

2-fach getaucht

Winkel der Backen

40 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen