Flachrundzange DIN ISO 5745
Flachrundzange ZEBRA DIN ISO 5745
FLRDZANG-GD-L200MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit der Präzisionsspitzen und Schneidflächen
- Elastische Spitzen für hohe Beanspruchung, insbesondere bei Biegebelastung
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Schneiden: Zusätzlich induktiv gehärtet
- Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt
- Greifflächen: Gezahnt
- Gelenk: Eingelegt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L) | 200 mm |
Länge Zoll (L) | 8-1/4 in |
Backenlänge (L3) | 76 mm |
Backendicke (T1) | 9,5 mm |
Backenspitzenbreite (W4) | 4 mm |
Backenbreite (W3) | 17,5 mm |
Backenspitzendicke (T2) | 3 mm |
Oberfläche | Verchromt |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Ausführung Backen | Gerade Form |