Flachrundzange DIN ISO 5745
Flachrundzange DIN ISO 5745
FLRDZANG-SCHWARZ/ROT-L200MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen
- Extra lange Schneide auch für dickere Kabel
- Schneiden: Zusätzlich induktiv gehärtet
- Oberfläche: Rundum poliert und mit Klarlack versiegelt
- Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht
- Gelenk: Eingelegt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
Länge (L) | 200 mm |
Länge Zoll (L) | 8 in |
Backenlänge (L3) | 77 mm |
Backendicke (T1) | 11 mm |
Backenspitzenbreite (W4) | 4 mm |
Backenbreite (W3) | 20 mm |
Backenspitzendicke (T2) | 3 mm |
Oberfläche | Lackiert |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | Polyvinylchlorid |
Ausführung | 2-fach getaucht |