Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachschmiernippel Form A DIN 3404 Form A, Stahl verzinkt

DIN 3404 Stahl verzinkt Form M1 Sechskant
NPL-DIN3404-A-M1-(A3F)-SW17-6KT-M6

Art.-Nr. 098676 61

EAN 4053479668963

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachschmiernippel Form A DIN 3404 Form A, Stahl verzinkt

Art.-Nr. 098676 61

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
DIN 3404

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

A, Sechseckig

RoHS-konform

Ja

Kopfdurchmesser

16 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M6 x 1

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

17 mm

Gewindelänge (lg)

6 mm

Schlüsselweite (s1)

17 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen