Flachschmiernippel Form A DIN 3404 Form A, Stahl verzinkt
DIN 3404 Stahl verzinkt Form M1 Sechskant
NPL-DIN3404-A-M1-(A3F)-SW17-6KT-M8X1
Art.-Nr. 098676 81
EAN 4053479665252
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
Normen | DIN 3404 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | A, Sechseckig |
RoHS-konform | Ja |
Kopfdurchmesser | 16 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M8 x 1 |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 17 mm |
Gewindelänge (lg) | 6 mm |
Schlüsselweite (s1) | 17 mm |