Flachsenker, DIN 373, mittel
Flachsenker DIN 373 mittel
FLSER-DIN373-HSS-MITTEL-M4















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 2150 |
Gütegrad | Mittel |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff |
Geeignet für Schraube | M4 |
Zapfendurchmesser (d1) | 4,5 mm |
Senkerdurchmesser (d2) | 8,0 mm |
Schaftdurchmesser (d3) | 5,0 mm |
Länge (l1) | 71 mm |
Kopflänge (l2) | 14 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Normen | DIN 373 |
Typ | N |
Schneidstoff | HSS |
Oberfläche | Blank |
Schaftform | Zylindrisch |
Qualität | Würth-Standard |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe |