Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachsenker, DIN 373, mittel

Flachsenker DIN 373 mittel
FLSER-DIN373-HSS-MITTEL-M5

Art.-Nr. 0694151005
EAN 4056807537320

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachsenker, DIN 373, mittel

Art.-Nr. 0694151005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich. Zur Verwendung in Durchgangslöcher nach DIN 273 Gütegrad „mittel“ bei Einzel- und Serienfertigung. Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben ISO 1207 (DIN 84).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

2150

Gütegrad

Mittel

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Geeignet für Schraube

M5

Zapfendurchmesser (d1)

5,5 mm

Senkerdurchmesser (d2)

10,0 mm

Schaftdurchmesser (d3)

8,0 mm

Länge (l1)

80 mm

Kopflänge (l2)

18 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Normen

DIN 373

Typ

N

Schneidstoff

HSS

Oberfläche

Blank

Schaftform

Zylindrisch

Qualität

Würth-Standard

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen