Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachsenker, DIN 373, mittel

Flachsenker DIN 373 mittel
FLSER-DIN373-HSS-MITTEL-M6

Art.-Nr. 0694151006

EAN 4056807537337

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachsenker, DIN 373, mittel

Art.-Nr. 0694151006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich. Zur Verwendung in Durchgangslöcher nach DIN 273 Gütegrad „mittel“ bei Einzel- und Serienfertigung. Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben ISO 1207 (DIN 84).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

2150

Gütegrad

Mittel

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Geeignet für Schraube

M6

Zapfendurchmesser (d1)

6,6 mm

Senkerdurchmesser (d2)

11,0 mm

Schaftdurchmesser (d3)

8,0 mm

Länge (l1)

80 mm

Kopflänge (l2)

18 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Normen

DIN 373

Typ

N

Schneidstoff

HSS

Oberfläche

Blank

Schaftform

Zylindrisch

Qualität

Würth-Standard

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte für HSS Senker
Für M4 - M12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
von bis M4 M5 M6 M8 M10 M12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² 26 30 0,104 0,120 0,126 0,132 0,140 0,160
500-850 N/mm² 25 28 0,093 0,100 0,105 0,110 0,120 0,140
Automatenstähle < 850 N/mm² 25 28 0,093 0,100 0,105 0,110 0,120 0,140
850-1000 N/mm² 18 25 0,070 0,080 0,084 0,088 0,100 0,120
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² 25 28 0,093 0,100 0,105 0,110 0,120 0,140
700-850 N/mm² 25 28 0,093 0,100 0,105 0,110 0,120 0,140
850-1000 N/mm² 18 25 0,070 0,080 0,084 0,088 0,100 0,120
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² 18 25 0,070 0,080 0,084 0,088 0,100 0,120
1000-1200 N/mm² 6 10 0,046 0,050 0,053 0,055 0,090 0,080
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² 25 28 0,093 0,100 0,105 0,110 0,120 0,140
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² 18 25 0,070 0,080 0,084 0,088 0,100 0,120
1000-1200 N/mm² 6 10 0,046 0,050 0,053 0,055 0,090 0,080
Nitrierstähle < 1000 N/mm² 18 25 0,070 0,080 0,084 0,088 0,100 0,120
1000-1200 N/mm² 6 10 0,046 0,050 0,053 0,055 0,090 0,080
Werkzeugstähle < 850 N/mm² 18 25 0,070 0,080 0,084 0,088 0,100 0,120
850-1100 N/mm² 6 10 0,046 0,050 0,053 0,055 0,090 0,080
1100-1400 N/mm² 2 5 0,035 0,040 0,042 0,044 0,050 0,060
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² 6 10 0,046 0,050 0,053 0,055 0,090 0,080
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² 2 5 0,035 0,040 0,042 0,044 0,050 0,060
Federstähle < 1200 N/mm² 6 10 0,046 0,050 0,053 0,055 0,090 0,080
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² 4 10 0,058 0,060 0,063 0,066 0,070 0,080
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² 4 10 0,058 0,060 0,063 0,066 0,070 0,080
< 850 N/mm² 4 10 0,058 0,060 0,063 0,066 0,070 0,080
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² 4 10 0,058 0,060 0,063 0,066 0,070 0,080
Gusseisen < 180 HB 15 24 0,116 0,120 0,126 0,132 0,160 0,200
> 180 HB 9 15 0,081 0,080 0,084 0,088 0,120 0,160
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB 9 15 0,081 0,080 0,084 0,088 0,120 0,160
> 260 HB 9 15 0,081 0,080 0,084 0,088 0,120 0,160
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² 50 90 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,220
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² 25 40 0,116 0,120 0,126 0,132 0,140 0,180
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² 50 90 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,220
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² 25 40 0,116 0,120 0,126 0,132 0,140 0,180
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² 50 80 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,200
Messing, langspanend < 600 N/mm² 30 50 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,200
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² 50 80 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,200
650-850 N/mm² 50 80 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,200
Bronze, langspanend < 850 N/mm² 30 50 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,200
850-1200 N/mm² 30 50 0,139 0,180 0,189 0,198 0,180 0,200
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen