Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8

Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8
FLSTE-(AU)-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)

Art.-Nr. 05581908

EAN 4024835327527

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8

Art.-Nr. 05581908

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-1 mm²

Durchmesser Isolierung min./max.

1,4-2,1 mm

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

2,8 x 0,8 mm

Anzahl Rastzungen

2 STK

Werkstoff

Bronze

Oberfläche

Vergoldet

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen

ENTRIGLWZG-2RASTE-(JPT/SPT)-2,8MM-5,8MM

x 1 St.
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-KURZ-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform