Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachstecker MINI MIC SRS 1,5

Flachstecker MINI MIC SRS 1,5
FLSTE-(1,5X0,8)-BO3,40MM-(0,75-1,5QMM)

Art.-Nr. 055899581

EAN 4052712539794

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachstecker MINI MIC SRS 1,5

Art.-Nr. 055899581
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
Ausführung

Gedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

0,75-1,5 mm²

Durchmesser Isolierung min./max.

1,7-2,4 mm

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

1,5 x 0,8 mm

Dichtungsdurchmesser

3,40 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verzinnt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-KURZ-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform
x 1 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-ORANGE-(1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-BRAUN-(1,9-3,0MM)-D3,4MM

x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-WEISS-(1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-ORANGE-(2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-GELB-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-ROT-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 St.
Entriegelungswerkzeug

ENTRIGLWZG-1RASTE-LKS-1575-1,5MM

Für Kontakte und Gehäuse mit einer Rastzunge
x 1 St.
Crimpzange mit integrierter Kontaktaufnahme (Locator)

CRIMPZANG-(GRLDE-KONT)-(0,35-1,5QMM)

TE Superseal 1.5 Series