Flachsteckkontakt MCP 1,5
Flachsteckkontakt MCP 1,5
FLSTEKONT-(SN)-(MCP1,5)-(0,2-0,35QMM)
Art.-Nr. 0558197001
EAN 4047376150508
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,2-0,35 mm² |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 1,6 x 0,6 mm |
Anzahl Rastzungen | 2 STK |
Werkstoff | Kupfer-Nickel-Silizium |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!