Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachsteckkontakt MCP 1,5

Flachsteckkontakt MCP 1,5
FLSTEKONT-(SN)-(MCP1,5)-(0,5-1,0QMM)

Art.-Nr. 0558197002

EAN 4047376599321

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachsteckkontakt MCP 1,5

Art.-Nr. 0558197002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-1 mm²

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

1,6 x 0,6 mm

Anzahl Rastzungen

2 STK

Werkstoff

Kupfer-Nickel-Silizium

Oberfläche

Verzinnt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-KURZ-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform
x 1 St.
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen

ENTRIGLWZG-2RASTE-MCP-(1556-2)-1,5MM