Flachsteckkontakt MINI MIC SRS 1,5
Flachsteckkontakt MINI MIC SRS 1,5
FLSTEKONT-1,5-BO3,40-(0,35-0,5QMM)
Art.-Nr.
055899580
EAN 4048539705108
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Gedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,35-0,5 mm² |
Durchmesser Isolierung min./max. | 1,2-1,6 mm |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 1,5 mm |
Dichtungsdurchmesser | 3.40 mm |
Werkstoff | Bronze |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!