Flachsteckkontakt Maxi Power Timer (MPT) 9,5
Flachsteckkontakt Maxi Power Timer (MPT) 9,5
FLSTEKONT-(SN)-(9,5X1,2)-(4,0-6,0QMM)
Art.-Nr. 055899735
EAN 4046778103570
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 4-6 mm² |
Durchmesser Isolierung min./max. | 4,0-5,2 mm |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 9,5 x 1,2 mm |
Anzahl Rastzungen | 2 STK |
Werkstoff | Kupfer-Nickel-Silizium |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!