Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachsteckkontakt Standard Power Timer (SPT) 4,8/5,8

Flachsteckkontakt Standard Power Timer(SPT) 4,8/58
FLSTEKONT-(SN)-4,8/5,8-(1,5-2,5QMM)

Art.-Nr. 055819011

EAN 4046778119083

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachsteckkontakt Standard Power Timer (SPT) 4,8/5,8

Art.-Nr. 055819011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Gedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

Durchmesser Isolierung min./max.

2,2-3,7 mm

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

4,8 x 0,8 mm, 5,8 x 0,8 mm

Dichtungsdurchmesser

6,00 mm

Anzahl Rastzungen

2 STK

Werkstoff

Kupfer-Eisen

Oberfläche

Verzinnt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-GELB-(1,2-2,1MM)-D6,0MM

x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-WEISS-(1,9-3,0MM)-D6,0MM

x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-BRAUN-(2,7-3,7MM)-D6,0MM

x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-GRUEN-(3,4-4,4MM)-D6,0MM

x 100 St.
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen

ENTRIGLWZG-2RASTE-(JPT/SPT)-2,8MM-5,8MM

x 1 St.
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-KURZ-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform