Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachsteckkontakt Standard Power Timer (SPT) 4,8/5,8

Flachsteckkontakt Standard Power Timer(SPT) 4,8/58
FLSTEKONT-(SN)-(4,8/5,8MM)-(1,5-2,5QMM)

Art.-Nr. 055899723

EAN 4046778119090

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachsteckkontakt Standard Power Timer (SPT) 4,8/5,8

Art.-Nr. 055899723

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

Durchmesser Isolierung min./max.

2,1-2,9 mm

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

4,8 x 0,8 mm, 5,8 x 0,8 mm

Anzahl Rastzungen

2 STK

Werkstoff

Bronze

Oberfläche

Verzinnt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-KURZ-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform
x 1 St.
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen

ENTRIGLWZG-2RASTE-(JPT/SPT)-2,8MM-5,8MM