Flachstecksicherung MAXI Silver
Flachstecksicherung MAXI SILVER
FLSTESI-MAXI-SILVER-BLAU-60A
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
OEM-Qualität
Stromstärke max. | 60 A |
Farbe | Blau |
Nennspannung max. | 32 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 125 °C |
Oberfläche Kontakte | Versilbert |
Datenblätter(X)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!