Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachstecksicherung MAXI Silver

Flachstecksicherung MAXI SILVER
FLSTESI-MAXI-SILVER-BRAUN-70A

Art.-Nr. 073130170
EAN 4011231754996

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachstecksicherung MAXI Silver

Art.-Nr. 073130170

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Versilberte Ausführung für bessere Wärmeabtragung

OEM-Qualität

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Stromstärke max.

70 A

Farve

Braun

Max. nominal voltage

32 V/DC

Betriebstemperatur min./max.

-40 bis 125 °C

Oberfläche Kontakte

Versilbert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen