Flachstecksicherung MAXI Silver
Flachstecksicherung MAXI SILVER
FLSTESI-MAXI-SILVER-GELB-20A
Art.-Nr.
073130120
EAN 4011231754897
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Versilberte Ausführung für bessere Wärmeabtragung
OEM-Qualität
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 20 A |
Farbe | Gelb |
Nennspannung max. | 32 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 125 °C |
Oberfläche Kontakte | Versilbert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!