Flachstecksicherung MAXI Silver
Flachstecksicherung MAXI SILVER
FLSTESI-MAXI-SILVER-ORANGE-40A
Art.-Nr. 073130140
EAN 4011231754934
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Versilberte Ausführung für bessere Wärmeabtragung
OEM-Qualität
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Stromstärke max.  | 40 A  | 
Farbe  | Orange  | 
Nennspannung max.  | 32 V/DC  | 
Betriebstemperatur min./max.  | -40 bis 125 °C  | 
Oberfläche Kontakte  | Versilbert  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!