Flachstecksicherung MICRO 2 Silver
Flachstecksicherung MICRO 2 SILVER
FLSTESI-MICRO2-SILVER-ROT-10A
Art.-Nr. 073131310
EAN 4053479208619
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Versilberte Ausführung für bessere Wärmeabtragung
OEM-Qualität
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 10 A |
Farbe | Rot |
Nennspannung max. | 32 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 125 °C |
Oberfläche Kontakte | Versilbert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!