Flachstecksicherung MICRO 3 Silver
Flachstecksicherung MICRO 3 SILVER
FLSTESI-MICRO3-SILVER-OCKER-7,5A
Art.-Nr. 0731315075
EAN 4053479446684
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Versilberte Ausführung für bessere Wärmeabtragung
OEM-Qualität
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 7,5 A |
Farbe | Ockerbraun |
Nennspannung max. | 32 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 125 °C |
Oberfläche Kontakte | Versilbert |