Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachstecksicherung MICRO 3 Silver

Flachstecksicherung MICRO 3 SILVER
FLSTESI-MICRO3-SILVER-ROT-10A

Art.-Nr. 073131510

EAN 4053479446691

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachstecksicherung MICRO 3 Silver

Art.-Nr. 073131510

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Versilberte Ausführung für bessere Wärmeabtragung

OEM-Qualität

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Stromstärke max.

10 A

Farbe

Rot

Nennspannung max.

32 V/DC

Betriebstemperatur min./max.

-40 bis 125 °C

Oberfläche Kontakte

Versilbert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen