Flachstecksicherung MINI-FLP Silver
Flachstecksicherung MINI-FLP SILVER
FLSTESI-MINI-FLP-SILVER-GRUEN-30A
Art.-Nr. 073130230
EAN 4046778153452
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Versilberte Ausführung für bessere Wärmeabtragung
OEM-Qualität
Hinweis
Ausführung 3 A und 4 A mit verzinnten Steckkontakten
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Stromstärke max.  | 30 A  | 
Farbe  | Grün  | 
Nennspannung max.  | 58 V/DC  | 
Betriebstemperatur min./max.  | -40 bis 125 °C  | 
Oberfläche Kontakte  | Versilbert  |