Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachstecksicherung MINI-FLP Silver

Flachstecksicherung MINI-FLP SILVER
FLSTESI-MINI-FLP-SILVER-ROT-10A

Art.-Nr. 073130210
EAN 4046778153292

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachstecksicherung MINI-FLP Silver

Art.-Nr. 073130210

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Versilberte Ausführung für bessere Wärmeabtragung

OEM-Qualität

Hinweis

Ausführung 3 A und 4 A mit verzinnten Steckkontakten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Stromstärke max.

10 A

Farbe

Rot

Nennspannung max.

58 V/DC

Betriebstemperatur min./max.

-40 bis 125 °C

Oberfläche Kontakte

Versilbert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen