Flachstecksicherung MINI-FLP Silver
Flachstecksicherung MINI-FLP SILVER
FLSTESI-MINI-FLP-VIOLETT-3A
Art.-Nr.
073130203
EAN 4046778153179
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Versilberte Ausführung für bessere Wärmeabtragung
OEM-Qualität
Hinweis
Ausführung 3 A und 4 A mit verzinnten Steckkontakten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 3 A |
Farbe | Violett |
Nennspannung max. | 58 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 125 °C |
Oberfläche Kontakte | Verzinnt |