Flachstecksicherung MINI Silver
Flachstecksicherung MINI SILVER
FLSTESI-MINI-SILVER-WEISS-25A
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Versilberte Ausführung für bessere Wärmeabtragung
OEM-Qualität
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 25 A |
Farbe | Weiß |
Nennspannung max. | 32 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 125 °C |
Oberfläche Kontakte | Versilbert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!