Flachsteckzunge unisoliert
Flachsteckzunge
FLSTEZNG-RAST-(BLK)-2,8X0,5-(1,0-1,5QMM)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 1-1,5 mm² |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 2,8 x 0,5 mm |
Anzahl Rastzungen | 1 PCS |
Lochdurchmesser | 1.2 mm |
Werkstoff | Messing |
Overflade | Blank |
Datenblätter(X)