Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachsteckzunge unisoliert

Flachsteckzunge
FLSTEZNG-(SN)-6,0X0,8-(0,5-2,0QMM)

Art.-Nr. 055819026

EAN 4046778119298

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachsteckzunge unisoliert

Art.-Nr. 055819026

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-2 mm²

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

6 x 0,8 mm

Lochdurchmesser

2 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen