Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flächenbürste Stahl gewellt mit Schaft

Flächenbürste mit Schaft
FLBURST-BOMA-STAHL-D70X6MM

Art.-Nr. 5465500702

EAN 4099618362507

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flächenbürste Stahl gewellt mit Schaft

Art.-Nr. 5465500702

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für die Bearbeitung kleiner und mittlerer Stahl- und Gussflächen
  • Erhöhte Stabilität beim Bürsten

  • Gewellte Drahtborsten stützen sich gegenseitig

  • Leichte Oberflächenbearbeitungen

  • Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten sind Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zu tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Entgraten und Reinigen

Durchmesser (D)

70 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

25 mm

Schaftdurchmesser (S)

6 mm

Schaftlänge (LS)

30 mm

Drahtdurchmesser

0,30 mm

Ringbreite (A)

20 mm

Werkstoff Draht

Stahl

Ausführung

Gewellt

Aggressivität

Mittel

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

6000 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen