Flanschabdeckung GPN 650 Form B
Flanschabdeckungsstopfen GPN 650 B
STO-GPN650/150-R-GELB
Art.-Nr. 0598651501
EAN 4055375989166
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schutz von Flanschen nach DIN EN 1092-1 und DIN 28117.
Verschließt die Öffnungen und schützt die Dichtleiste der Flanscharmatur.
Die Flanschabdeckungen besitzen am kegelförmigen Schaft zusätzliche Klemmrippen zur Überbrückung größerer Toleranzen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Nennweite | 150 mm |
Außendurchmesser (A) | 245 mm |
Schaftdurchmesser min./max. (B/C) | 140-152 mm |
Einstecktiefe (H) | 20 mm |
Sonstige Norm | GPN 650 |
Form | B |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |