Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flanschabdeckung GPN 670

Flanschabdeckungsstopfen GPN 670
STO-GPN670/DN50-GELB

Art.-Nr. 05986750

EAN 4057708563258

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flanschabdeckung GPN 670

Art.-Nr. 05986750

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verschließt die Öffnungen und deckt Dichtleisten sowie Schraublöcher ab. Vermeidet unbeabsichtigtes Abstreifen.

Sschützen Flansche nach DIN EN 12351 vor Beschädigung und Verschmutzung, verschließen die Öffnung und deckt Dichtleisten und Schraublöcher ab.Passend für PN 10 bis PN 400 und DN 10 bis DN 250 mach DIN 2501 Teil 1, American National Standard ANSI B 16.5, British Standards BS 4504 und BS 1560. Auch passend für BASF-Werknorm 14-150.


Lamellen überbrücken größere Toleranzen.


Im Gegensatz zu den meisten anderen Flanschabdeckungen ist die sichtbare Außenseite der Flanschabdeckung ohne Vertiefung in der Mitte und somit eben ausgeführt – dies sorgt für eine ansprechende Optik.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Nennweite

50 mm

Passend für Nennweite Zoll

2 Zoll

Außendurchmesser (A)

160 mm

Schaftdurchmesser min./max. (B/C)

40-56 mm

Einstecktiefe (H)

19 mm

Sonstige Norm

GPN 670

Werkstoff

LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Gelb

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen