Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flanschkappe GPN 680

Schutzkappe GPN 680
SHTZKA-GPN680/DN100-GELB

Art.-Nr. 059868100

EAN 4047376277823

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flanschkappe GPN 680

Art.-Nr. 059868100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 40 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schutz von Flanschen nach DIN EN 12351.

Schützen insbesondere Armaturen mit massiver Auskleidung oder konischer Bohrung vor Beschädigung oder Verschmutzung.


Die Klemmnasen sorgen für einen festen Sitz an der Anwendung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d2)

220 mm

Innenhöhe (h2)

24 mm

Bundinnendurchmesser (e)

211 mm

Passend für Nennweite DN

DN 100

Sonstige Norm

GPN 680

Werkstoff

LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 70 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen