Flanschkappe GPN 680
Schutzkappe GPN 680
SHTZKA-GPN680/DN150-GELB
Art.-Nr. 059868150
EAN 4052712383281
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schutz von Flanschen nach DIN EN 12351.
Schützen insbesondere Armaturen mit massiver Auskleidung oder konischer Bohrung vor Beschädigung oder Verschmutzung.
Die Klemmnasen sorgen für einen festen Sitz an der Anwendung.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d2) | 285 mm |
Innenhöhe (h2) | 25 mm |
Bundinnendurchmesser (e) | 276 mm |
Passend für Nennweite DN | DN 150 |
Sonstige Norm | GPN 680 |
Werkstoff | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 70 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 90 °C |