Poistný krúžok Pre otvor tvaru J, nehrdzavejúca oceľ DIN 472 bez povrchovej úpravy
DIN 472, nehrdz. oceľ bez povrch. úpravy
KRUZOK POIST-BRE-DIN472-1.4310-D130X4,0
Obj. č.
048902130
EAN 4038898228776
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- ∅≤100 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1,4122 mm
- ∅≥100 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1,4310 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre otvory | 130 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 134 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 137 mm |
Šírka oka (a1) | 11 mm |
Šírka (b1) | 10,2 mm |
Hrúbka (s1) | 4 mm |
Normy | DIN 472 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4310 |
Povrch | Lesklý |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |