Zimný prostriedok na zlepšenie funkcie naftových motorov
Zimný prostr. zlepš. funk. naft. mot.
ZIMNE ADITIVUM DIESEL 300ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zabraňuje rozmoknutiu
- Zabraňuje upchatiu palivového potrubia a filtra
- Naftový motor pracuje aj pri nízkych teplotách
- Zlepšuje filtrovateľnosť a teplotu tuhnutia naftového paliva
- Zaručuje prevádzku za studena počas zimy
- Kompatibilný so všetkými bežnými naftovými palivami, avšak neúčinný s čistou organickou naftou
- Zlepšenie do -10 °C pri max. -31 °C v závislosti od kvality paliva
Prísada sa musí pridať pred prvou flokuláciou; pomocou produktu nie je možné rozpustiť flokuláciu, ktorá sa už vytvorila. V ideálnom prípade by prísada mala mať izbovú teplotu a upravované naftové palivo nesmie mať teplotu nižšiu ako 0 °C. Prísadu je najlepšie pridávať tesne pred dopĺňaním paliva.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Pre všetky naftové motory osobných a nákladných vozidiel, autobusov, stavebných strojov vrátane motorov s technológiou Common Rail a systémami čerpadlo-dýza.
Na dosiahnutie optimálneho účinku nalejte obsah nádoby do palivovej nádrže pri teplotách okolo 0 °C.
- Pridajte 1000 ml do paliva v pomere 1:1000.
- Pridajte 300 ml, aby vznikla v palive koncentrácia 1:500.
- 150 ml postačuje na max. 70 litrov paliva.
V chladnejších obdobiach odporúčame dlhotrvajúce používanie.
Obsah | 300 ml |
Farba | Transparentná, sklená, zakalená |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Chemický základ | Kombinácia aditív |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 60 Mesiac |
Hustota | 0,813 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Bod vzplanutia min. | 63 °C |