Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, oceľ 010.9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ISO 7380-1 oceľ 010.9, pozinkovaná
SKRUTKA ISO7380/1-10.9-IS8(A2K)M12X30
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 898-1
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Priemer hlavy (dk) | 21 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,6 mm |
Normy | ISO 7380-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 010,9 |
Povrch | pozinkované |
Tvar hlavy | Polguľová hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Vnútorný pohon | IH8 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |