Fleecejacke
Allrounder Fleecejacke
FLEECEJACKE NAVY GR.L
Art.-Nr. M056044002
EAN 4250634448839
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die sportive, bequeme und kuschelig-weiche Fleecejacke schützt den Träger hervorragend vor Kälte - sowohl im Arbeitsalltag als auch in der Freizeit.
- Atmungsaktiv, elastisch, robust, gut isolierend
- 2 YKK Reißverschlusstaschen
- Stretcheinsätze, verstärkte Nähte
- Hoher Kragen, Kinnschutz
- Kordelzug am Saum, elastische Ärmelbündchen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Navy |
Größe | L |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |