Fleecejacke
Allrounder Fleecejacke
FLEECEJACKE ROT GR.XL
Art.-Nr. M056046003
EAN 4250634448969
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die sportive, bequeme und kuschelig-weiche Fleecejacke schützt den Träger hervorragend vor Kälte - sowohl im Arbeitsalltag als auch in der Freizeit.
- Atmungsaktiv, elastisch, robust, gut isolierend
 - 2 YKK Reißverschlusstaschen
 - Stretcheinsätze, verstärkte Nähte
 - Hoher Kragen, Kinnschutz
 - Kordelzug am Saum, elastische Ärmelbündchen
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Rot  | 
Größe  | XL  | 
Werkstoff  | 100% Polyester  | 
Flächengewicht Gewebe pro m²  | 280 g  | 
Waschbar bei  | 40°C  | 
Pflegehinweis  | Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen  |