Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fleecejacke

Allrounder Fleecejacke
FLEECEJACKE ROT GR.XXL

Art.-Nr. M056046004

EAN 4250634448976

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fleecejacke

Art.-Nr. M056046004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die sportive, bequeme und kuschelig-weiche Fleecejacke schützt den Träger hervorragend vor Kälte - sowohl im Arbeitsalltag als auch in der Freizeit.
  • Atmungsaktiv, elastisch, robust, gut isolierend

  • 2 YKK Reißverschlusstaschen

  • Stretcheinsätze, verstärkte Nähte

  • Hoher Kragen, Kinnschutz

  • Kordelzug am Saum, elastische Ärmelbündchen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Rot

Größe

XXL

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen